• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher ∙ mit T-Griff 2.5 mm Innen Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 828-2.5
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 828-2.5
    EAN / GTIN 4000896034130
    Herstellernummer 828-2.5
    L-Nummer L60140 2162

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sechskant-Klinge
    • Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff
    • Oberfläche: verchromt, Spitze brüniert
    • Abtrieb: Innen Sechskant Profil
    • Schlüsselweite: 2.5 mm
    • Abmessungen / Länge: 118 mm
    • Länge l1: 100 mm
    • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg
    • Für Handbetätigung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb