• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifbockscheibe 200x20x51 mm Form 1 89A80M5AV217

Artikel-Nr.: 826839
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifbockscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 826839
    EAN / GTIN 9003178268396
    Herstellernummer 826839

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Diese Scheibe wird bevorzugt eingesetzt zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen. Der Einsatz von Edelkorund erzeugt einen besonders kühlen Schliff, um das Werkstück nicht zusätzlich thermisch zu belasten. Wir bieten Ihnen ein großes Spektrum an Dimensionen, um die gängigsten Anwendungen abzudecken. Ein Reduzierringset ist bereits in der Verpackung enthalten und kann auch nachbestellt werden.

    Merkmal:

    • Form: gerade
    • Korngröße: 80
    • Vs /max: 35 m/s
    • Werkstoffeignung: Stahl, HSS
    • Spezifikation : 89A 80 M5A V217
    • Abmessung (D x T x H): 200 x 20 x 51 mm
    • Durchmesser: 200 mm
    • Stärke: 20 mm
    • Bohrung: 51 mm
    • Werkzeug für: Schleifbock

    Vorteil:

    • Kühler Schliff
    • Hohe Laufruhe
    • Stapelbar

    Verwendung:

    • Zum Schleifen und Schärfen von temperaturempfindlichen Stählen und HSS-Werkzeugen

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb