• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifer flexibel Spannw. 29mm 1000mm

Artikel-Nr.: 826.2
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
    Produktart Krallengreifer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 826.2
    EAN / GTIN 3148512061700
    Herstellernummer 826.2
    L-Nummer L60130 2558

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Durchmesser max. Spannweite: 29 mm
    • Länge: 1000 mm

    Merkmal:

    • L [mm]:1000
    • Gewicht in Gramm: 400

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb