Ausführung:
unmontiert
Beschreibung:
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände offen. 1 fester und 4 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 500
Tragkraft Etage (kg): 90
Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 500
Gesamtlänge (mm): 1019
Gesamtbreite (mm): 509
Gesamthöhe (mm): 1511
Etagenhöhen (mm): 228, 528, 828, 1128, 1428
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 160 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3