• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachschaber ∙ Flachprofil ∙ SW 0,5 x 23 mm

Artikel-Nr.: 824
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
Produktart Schaber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 824
EAN / GTIN 4000896033881
Herstellernummer 824
L-Nummer L60140 94

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Beseitigung z.B. von Dichtungs-Rückständen
  • 824 lange Klinge
  • 824-1 kurze Klinge
  • Oberfläche: verzinkt
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Flachprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 0.5 x 23 mm
  • Abmessungen / Länge: 270 mm
  • Länge l1: 150 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb