Winkelbiegeapparat komplett mit Normalzubehör, für Biegehöhe bis: 100mm

Artikel-Nr.: 823650 100
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Biegehöhe bis (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 210 mm
Tiefe 175 mm
Höhe 260 mm
für Biegehöhe bis 100 mm
Gewicht inklusive Zubehör 24 kg
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 823650 100
EAN / GTIN 2050001931306
Herstellernummer 600000

Beschreibung

Ausführung:

Apparat aus bruchsicherem Sphäroguss mit Exzenter-Schnellspannung zum Kalt- und Warmbiegen von Flach-, Rund- und Vierkantstählen mit hoher Genauigkeit − für den professionellen Dauereinsatz. Geeignet für besonders enge Biegungen und Kröpfungen.

Verwendung:

Zum exakten Kalt- und Warmbiegen (Biegewinkel 0 − 120°) von Flach-, Rund- und Vierkantmaterial. Biegt scharfkantig und auch rund in verschiedenen Radien. Längenanschlag und Winkelanschlag für Serienfertigung.
Maximale Biegeleistungen:
  • (reduziert) mit Biegeplatten Nr. 823652 / 823653 im oberen, ausgesparten Bereich:
    − Flachstahl warm bis 50×6 mm bzw. 20×15 mm;
    − Flachstahl kalt bis 50×4 mm bzw. 20×10 mm;
    − Rund- und Vierkantstahl kalt bis 16 mm.
  • (normal) mit Biegeplatten Nr. 823652 / 823653 im unteren, nicht ausgesparten Bereich:
    − Flachstahl warm bis 100×12 mm bzw. 60×20 mm;
    − Flachstahl kalt bis 100×6 mm bzw. 50×12 mm;
    − Rund- und Vierkantstahl warm bis 30 mm;
    − Rund- und Vierkantstahl kalt bis 18 mm.
  • (maximal) mit Biegeplatten Nr. 823654 / 823655 (Sonderzubehör):
    − L-Stahl (ausgeklinkt) warm bis 100×12 mm;
    − L-Stahl (ausgeklinkt) kalt bis 60×8 mm;
    − Flachkupfer bis 100×12 mm;
    − Edelstahl bis 50×8 mm.

Lieferumfang:

Winkelbiegeapparat inklusive:
1 Klemmblock mit Exzenterspannung,
1 Biegeplatte scharfkantig (für Material bis 2 mm) Nr. 823652,
1 Normal-Biegeplatte (r = 4 mm) Nr. 823653, 1 Druckplatte,
1 Längenanschlag 440 mm,
1 Winkelanschlag.

Hinweis:

Weitere Biegeplatten unter der Nr. 823651823657.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb