• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegewerkzeug, Radius: 2mm

Artikel-Nr.: 823603 2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Radius (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

maximale Biegehöhe 100 mm
Radius R1 2 mm
Produktart Biegeapparat

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 823603 2
Kopieren
EAN / GTIN 2050001933232
Kopieren
Herstellernummer HBM.020.020.11
Kopieren

Beschreibung

Ausführung:

Biegewerkzeug 90°.

Passend für:

Profilbieger: Nr. 823600 Gr. 100

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb