• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegewerkzeug, Radius: 2,5mm

Artikel-Nr.: 823601 2,5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Radius (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximale Biegehöhe 35 mm
maximaler Biegewinkel 90 Grad
Radius R1 2,5 mm
Produktart Biegeapparat

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 823601 2,5
EAN / GTIN 2050001933683
Herstellernummer HBA.010.050.11

Beschreibung

Ausführung:

Biegewerkzeug 90°.

Passend für:

Profilbieger: Nr. 823600 Gr. 35

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb