• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Latzhose uvex extra grün 40/42

Artikel-Nr.: 8232904
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe grün
    Konfektionsgröße DE 40
    Produktart Latzhose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8232904
    EAN / GTIN 4031101217468
    Herstellernummer 8232904

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Produktart: Arbeitskleidung
    • Produktart Untertypen: nein
    • Produkttyp: Hose
    • Produkttyp Untertypen: Latzhose
    • Farbe (Filter): grün
    • Geschlecht: Herren
    • Passform: Regular Fit
    • Größe: 40/42

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb