• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetallfräser Set 10-tlg. Spezial S6x40 PREMIUM Stahl/Edelstahl/Guss

Artikel-Nr.: 822718
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 822718
EAN / GTIN 9003178227188
Herstellernummer 822718

Beschreibung

Beschreibung:

Das PREMIUM Hartmetallfräserset für den Geradschleifer wird auf modernsten CNC-Schleifautomaten gefertigt. Dadurch entstehen leistungsfähige Präzisionswerkzeuge in verschiedenen Ausführungen, die alle Voraussetzungen für optimale Ergebnisse lieferrn. Die aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag bei Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Durch eine speziell entwickelte Geometrie der Schneiden gelingt es diesem Werkzeug die Wärmeentwicklung stets niedrig zu halten, um das Werkstück und den Fräser zu schonen. Das Set enthält eine Auswahl an zehn unterschiedlichen Fräserformen, wodurch Sie beste Standzeiten und die höchste Lebensdauer bei nahezu allen Anwendungen auf verschiedensten Werkstoffen erzielen. Beinhaltet die gängigsten Fräserformen und Abmessungen in einem Set: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11,7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7,2)

Merkmal:

  • Form: SETK HM-FRAESER MIXED 10PCS
  • Werkstoffeignung: Guss, Stahl, Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 13 X 193
  • Abmessung (D x T): 13 x 193 mm
  • Durchmesser: 13 mm
  • Stärke: 193 mm
  • Bohrung: 6 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Leistungsfähige Präzisionswerkzeuge gefertigt auf modernen CNC-Schleifautomaten
  • Aggressive Fräserform ist besonders langspanend und liefert größten Abtrag auf nahezu allen Werkstoffen
  • Beinhaltet die gängigsten Fräserformen und Abmessungen in einem Set: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11,7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7,2)

Verwendung:

  • Gängige Fräser für anspruchsvolle Arbeiten auf Gusseisen, Stahl und Edelstahl
  • Für universelle Schleifaufgaben an schwer zugänglichen Stellen mit handgeführten, pneumatischen oder elektrischen Maschinen sowie Industrierobotern

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb