Biegesegment 22 mm

Artikel-Nr.: 822110 22
Rabatt
173,50 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Rohr-Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Rohr-Außen-⌀ 22 mm
    Biegeradius (Mitte Rohr) 89 mm
    Produktart Biegeapparat

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 822110 22
    EAN / GTIN 4044942098264
    Herstellernummer 581460

    Beschreibung

    Passend für:

    Rohrbiegegerät Nr. 822010.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb