Malli:
Vankkatekoinen, alumiinivaluinen taivutusmekanismi, mekaaninen hammastankosyöttö (pikasyöttö ja pikaperuutus), yleiskäyttöinen ohjaimenpidin sekä lestit ja luistit, jotka on valmistettu lasikuituvahvisteisesta polyamidista. Taivutuskulma enint. 180°.
Käyttö:
Pehmeiden, myös pinnoitettujen kupariputkien taivuttamiseen. Pinnoitettujen, hiiliteräksestä valmistettujen mapress-puristuskiinnitteisten teräsputkien taivuttamiseen. DIN2391 − 2394 -standardin mukaisten pehmeiden, tarkkamittaisten, pinnoittamattomien tai pinnoitettujen teräsputkien sekä puristuskiinnitteisten liitinputkien taivuttamiseen.
Sisältö:
Taivutusmekanismi: 1 kpl
Yleiskäyttöinen ohjain: 1 kpl
1 taivutuslesti, putken ulko-⌀: koot 12; 15; 18; 22 mm
Taivutussäde (putken keskipiste): koot 36; 55; 72; 86 mm