• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Schraubendreher für Innensechskant-Schrauben

Artikel-Nr.: 8205.6 160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8205.6 160
    EAN / GTIN 7610733079148
    Herstellernummer PB 8205.6-160
    L-Nummer L60060 1236

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SwissGrip Schraubendreher
    • für Innensechskant-Schrauben
    • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
    • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
    • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
    • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Für Gewindestifte M: 12-14 mm
    • Für Metallschrauben M: 8 mm
    • Ganze Länge Schraubendreher: 270 mm
    • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 6 mm
    • Klingenlänge: 160 mm
    • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb