Schneidkluppe „Central“ komplett mit Blechkoffer 1/2-2

Artikel-Nr.: 820300 1/2-2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Norm DIN EN 10226
    Verpackung Stahlblechkoffer
    Anzahl Ratschenarme 2
    Whithworth Rohrgewindeschneidkopf 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 Zoll
    Produktart Schneidkluppe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 820300 1/2-2
    EAN / GTIN 4044942047521
    Herstellernummer 479017 A

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schneller Schneidkopfwechsel durch einfaches Einstecken in den Knarrenkopf mit Schnellverriegelung. Schneidköpfe mit langer Rohrführung und genau eingestellten Schneidbacken. Die Schneidbacken sind besonders verschleißfest und austauschbar. Ratsche umschaltbar für Rechts- oder Linksgang. Mit umgedrehten Schneidbacken auch zum Gewindeschneiden bis dicht an die Wand (an kurzen, bereits installierten Rohrstutzen) geeignet. Nicht geeignet für VA-Rohre.

    Verwendung:

    Als handliche und leichte Kluppe zum Mitnehmen auf Baustellen. Der kleine Kopf-⌀ ermöglicht das Arbeiten an engen Stellen.

    Passend für:

    Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 10226 konisch 1:16.

    Inhalt:

    dazugehörende Schneidköpfe je 1 St.
    (für Whitworth-Rohrgewinde): 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 Zoll
    Ratschenarm: 2 St.

    Hinweis:

    Folgende Teile sind auf Anfrage auch einzeln erhältlich:
    • Ratschenarm Nr. 820600
    • Stahlblechkoffer Nr. 820620
    • komplette Schneidköpfe mit Backen Nr. 820650 sowie Ersatzbacken Nr. 820670.

    Bei Bestellung bitte gewünschte Größe angeben.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb