• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Steckschlüssel-Schraubendreher für Sechskantschrauben, Klinge mit 6-kant-Ansatz

Artikel-Nr.: 8200.S 9-140
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8200.S 9-140
EAN / GTIN 7610733068623
Herstellernummer PB 8200.S 9-140
L-Nummer L60060 2090

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Steckschlüssel-Schraubendreher, mit Sechskantansatz/Schlüsselhilfe
  • für Sechskant-Schrauben
  • mit Sechskantansatz zum Einleiten hoher Drehmomente, Lösen festsitzender Schrauben
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Ganze Länge Schraubendreher: 250 mm
  • Klingenlänge: 140 mm
  • Profil: für Aussen-Sechskantschrauben
  • Schlüsselweite des Sechskantansatzes: 10 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb