• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Steckschlüssel-Schraubendreher für Sechskantschrauben

Artikel-Nr.: 8200.5 85
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8200.5 85
EAN / GTIN 7610733068494
Herstellernummer PB 8200.5-85
L-Nummer L60060 1316

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Steckschlüssel-Schraubendreher
  • für Sechskant-Schrauben
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Metallschrauben M: 2.5 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 180 mm
  • Klingenlänge: 85 mm
  • Profil: für Aussen-Sechskantschrauben

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb