• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Steckschlüssel-Schraubendreher für Sechskantschrauben

Artikel-Nr.: 8200.4 70
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8200.4 70
EAN / GTIN 7610733068470
Herstellernummer PB 8200.4-70
L-Nummer L60060 1478

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Steckschlüssel-Schraubendreher
  • für Sechskant-Schrauben
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Metallschrauben M: 2 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 150 mm
  • Klingenlänge: 70 mm
  • Profil: für Aussen-Sechskantschrauben

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb