• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elektriker-Flachmeissel, mit Achtkant-Schaft, verchromt

Artikel-Nr.: 820.7
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 820.7
EAN / GTIN 7610733005895
Herstellernummer PB 820.7
L-Nummer L60060 2347

Beschreibung

Beschreibung:

  • Elektriker-Flachmeissel
  • für allgemeine Meissel- und Aufbrucharbeiten mit gezielter Brechwirkung
  • zum Entfernen von überstehendem Beton oder von Mörtelresten
  • achtkant Schaft mit scharfer Schneide, beim Nachschleifen Erwärmung über 200° C vermeiden
  • verchromt, dauerhafter Rostschutz
  • nachvergüteter Schlagkopf, verhindert Splitterbildung gemäss Normvorschriften
  • hohe Gebrauchshärte, gewährleistet ausserordentliche Schnitthaltigkeit und lange Standzeiten
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, hart und zäh für lange Standzeiten
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Ganze Länge: 250 mm
  • Schaftstärke bei Achtkant-Schlagwerkzeugen: 12 mm
  • Schneidenbreite: 15 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb