• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TwinGrip® Front- und Seitengreifzange mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 154 mm

Artikel-Nr.: 82 01 150
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 82 01 150
EAN / GTIN 4003773089353
Herstellernummer 82 01 150
L-Nummer L70010 100799
Hersteller KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Front- und Seitengreifzange Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben.
  • Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung.
  • Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze.
  • Sehr schlanke und kompakte Zange: filigranes Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben.
  • Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 3 – 16 mm, 4 – 22 oder 5 – 27 mm.
  • Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke bis 6 mm durch Dreipunkt-Anlage.
  • Dreifach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite.
  • Optimierte Geometrie des Seitengreifmauls: mit Festklemmeffekt für maximalen Grip beim Lösen und Anziehen.
  • Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger.
  • Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk.
  • Klein und handlich – passend auch für filigranere Arbeiten.
  • - Einstellpositionen: 3Kapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 1/8 – 5/8inKapazität für Rohre (Durchmesser): Ø 3 – 16mmKapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 3 – 16mmKapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): 1/8 – 5/8in

Vorteil:

  • Sehr schlanke und kompakte Zange: filigranes Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben
  • Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 3 – 16 mm, 4 – 22 oder 5 – 27 mm
  • Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke bis 6 mm durch Dreipunkt-Anlage
  • Dreifach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite
  • Optimierte Geometrie des Seitengreifmauls: mit Festklemmeffekt für maximalen Grip beim Lösen und Anziehen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb