Kunststoffrohrschere PerfectCut 20 mm

Artikel-Nr.: 819770 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ bis (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Herstellerbezeichnung Perfect Cut
    für ⌀ bis 20 mm
    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 819770 20
    EAN / GTIN 4049002139857
    Herstellernummer R502 1001 6

    Beschreibung

    Ausführung:

    Ergonomisches Griffdesign und Universalauflage zum rechtwinkligen Positionieren. Automatische Öffnung durch Federmechanismus. Geeignet für alle marktüblichen Flüssigkeits-, Mehrschicht- und Pneumatikrohre/-schläuche von 4 bis 20 mm ⌀.

    Ersatzteil:

    Ersatzmesser finden Sie unter Nr. 819775.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb