Wellrohrabschneider 45 mm

Artikel-Nr.: 819751 45
Rabatt
32,30 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
216 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 819751 45
EAN / GTIN 4062406288075

Beschreibung

Ausführung:

Scherenkörper aus Magnesium-Druckguss mit 2-Schneidsystemen für Quer- und Längsschitt. Rohrführungssystem für perfekte Positionierung des Rohres beim Schneiden. Rohrauflage zur besseren Führung des Rohres beim Längsschnitt. Verdeckt liegende Klingen vermeiden Verletzungen des Anwenders und Beschädigungen der Schneide. Klinge 4-fach verwendbar.

Ersatzteil:

Ersatzklinge siehe Nr. 819757.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile