Rohr-Innen- und Außenfräser

Artikel-Nr.: 819550
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
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
Länge 50 mm
50 mm
Anzahl Schneiden Z 3
für Rohr-⌀ 4 mm - 42 mm
Werkstoff Gehäuse Kunststoffmantel
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 819550
EAN / GTIN 7290003237913
Herstellernummer SP81005

Beschreibung

Ausführung:

Eine Seite für Innenentgratungen, andere Seite für Außenentgratungen. Kunststoffmantel mit 3-Schneiden-Fräser. Für Rohre von 4 − 42 mm ⌀. Zur Bearbeitung von Hand.

Hinweis:

Speziell für Kupferrohre geeignet. Nicht für Kunststoffrohre.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb