{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrädchen-⌀ | 22 mm | |
Schneidrädchen Breite | 8 mm | |
Schneidrädchen Bohrung | 8 mm | |
Anzahl Teile | 2 | |
Produktart | Schneidrad |
Artikelnummer | 819480 | |
EAN / GTIN | 095691299734 | |
Herstellernummer | 29973 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Ersatz-Schneidrädchen-Set, 2-teilig
auf Anfrage
Sofort lieferbar
132 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
18,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
5,75 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
6,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar
7,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Teile | 2 | ||||
geeignet für Rohrmaterial | Kunststoff- und Verbundrohre | Kupfer; Aluminium; Inox | Kunststoff- und Verbundrohre | ||
Schneidrädchen Bohrung | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
Schneidrädchen Breite | 8 mm | 11 mm | 11 mm | 6,25 mm | 6,25 mm |
Schneidrädchen-⌀ | 22 mm | 51 mm | 25 mm | 26 mm | 30 mm |
Produktart | Schneidrad | Schneidrad | Schneidrad | Schneidrad | Schneidrad |