• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Stubby Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben

Artikel-Nr.: 8194.1 30
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8194.1 30
EAN / GTIN 7610733251360
Herstellernummer PB 8194.1-30
L-Nummer L60060 1959

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Stubby Schraubendreher
  • für Pozidriv-Schrauben
  • kurzer Griff und kurze Klinge, ideal bei engen Platzverhältnissen
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte

Merkmal:

  • Durchmesser: 5 mm
  • Für Metallschrauben M: 2.5-3 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 80 mm
  • Klingenlänge: 30 mm
  • Pozidriv Schraubengrösse: 1
  • Profil: für Pozidriv-Schrauben

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb