• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben, mit Sechskant-Ansatz für Schraubenschlüssel

Artikel-Nr.: 8192.S 4-200
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8192.S 4-200
EAN / GTIN 7610733079094
Herstellernummer PB 8192.S 4-200
L-Nummer L60060 1596

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Schraubendreher, mit Sechskantansatz / Schlüsselhilfe
  • für Pozidriv-Schrauben
  • mit Sechskantansatz zum Einleiten hoher Drehmomente, Lösen festsitzender Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 10 mm
  • Für Metallschrauben M: 8-10 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 320 mm
  • Klingenlänge: 200 mm
  • Pozidriv Schraubengrösse: 4
  • Profil: für Pozidriv-Schrauben
  • Schlüsselweite des Sechskantansatzes: 17 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb