• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben

Artikel-Nr.: 8192.2 100
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 8192.2 100
    EAN / GTIN 7610733079056
    Herstellernummer PB 8192.2-100
    L-Nummer L60060 1473

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SwissGrip Schraubendreher (Hauptabmessungen mit Stern* markiert)
    • für Pozidriv-Schrauben
    • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
    • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
    • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
    • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Durchmesser: 6 mm
    • Für Metallschrauben M: 3-5 mm
    • Ganze Länge Schraubendreher: 205 mm
    • Klingenlänge: 100 mm
    • Pozidriv Schraubengrösse: 2
    • Profil: für Pozidriv-Schrauben

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb