• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben

Artikel-Nr.: 8192.1 130
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8192.1 130
EAN / GTIN 7610733216857
Herstellernummer PB 8192.1-130
L-Nummer L60060 1681

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Schraubendreher (Hauptabmessungen mit Stern* markiert)
  • für Pozidriv-Schrauben
  • präzise, massgenaue Spitze, optimaler Sitz in den Schrauben
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 5 mm
  • Für Metallschrauben M: 2.5-3 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 225 mm
  • Klingenlänge: 130 mm
  • Pozidriv Schraubengrösse: 1
  • Profil: für Pozidriv-Schrauben

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb