• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Praezisionswinkel Klasse 0 200 x 130 mm

Artikel-Nr.: 819.200CLO
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
    Produktart Winkelmesser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 819.200CLO
    EAN / GTIN 3148512052067
    Herstellernummer 819.200CLO
    L-Nummer L60130 464

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Genauigkeit: ± 5 + h/50 µm (h ist die Höhe in mm)
    • Aus rostfreiem Stahl
    • Außenkanten und Flächen feingeschliffen

    Merkmal:

    • E x E1 [mm]: 31 x 7
    • L x H [mm]: 200 x 130
    • L1 [mm]: 32
    • Gewicht in Kilogramm: 1,095

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb