• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkel Klasse I Edelstahl 150 x 100 mm

Artikel-Nr.: 818B.15
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
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 818B.15
EAN / GTIN 3148512051213
Herstellernummer 818B.15
L-Nummer L60130 5984

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flächen und Kanten feingeschliffen
  • Stahl XC12

Merkmal:

  • E x E1 [mm]: 24 x 6
  • L x H [mm]: 150 x 100
  • Gewicht in Kilogramm: 0,240

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb