Ersatz-Schneidrädchen 1

Artikel-Nr.: 818605 1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidrädchen-⌀ 19 mm
    Schneidrädchen Breite 5 mm
    Schneidrädchen Bohrung 5 mm
    Anzahl Teile 1
    geeignet für Rohrmaterial Aluminium; Kupfer; Stahl
    Produktart Schneidrad

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 818605 1
    EAN / GTIN 4018754329854
    Herstellernummer 69131002

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Schneiden von Alu, Kupfer und dünnwandingen Stahlrohren.

    Passend für:

    Rohrabschneider Kompakt Nr. 818505.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb