Rohrabschneider TubiX®, mit Schnellverstellung 30 mm

Artikel-Nr.: 818380 30
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ⌀ bis (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung TubiX
Schneidrädchen-⌀ 20 mm
Schneidrädchen Breite 6,2 mm
Schneidrädchen Bohrung 7,8 mm
für Rohr-Außen-⌀ 3 mm - 30 mm
Länge 54 mm
Breite 55 mm
Höhe 26 mm
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 818380 30
EAN / GTIN 4003773090038

Beschreibung

Ausführung:

Leichtes und langlebiges Metallgehäuse aus Magnesium, mit nadelgelagerten Führungsrollen und Schneidrad. Handentgrater im Körper versenkbar. Ersatz-Schneidrädchen inklusive.

Vorteil:

Selbstständiges Halten und Klemmen am Rohr durch QuickLock-Schnellverstellung.
  • Schnelles und präzises Positionieren des Schneidrades an unterschiedlichen Rohrdurchmessern.

Verwendung:

Universell zum Trennen von Kupfer-, Alu- und dünnwandigen INOX-Rohren (bis 2 mm Wandstärke).

Ersatzteil:

Ersatzschneidrad mit Nadellagerung und Schnellwechselachse siehe Nr. 818385.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb