Universal Klein-Rohrabschneider

Artikel-Nr.: 818100
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
466 Stück sofort lieferbar
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
Schneidrädchen-⌀ 19 mm
Schneidrädchen Breite 6,2 mm
Schneidrädchen Bohrung 4,85 mm
für Rohr-Außen-⌀ 3 mm - 35 mm
Länge 165 mm
Breite 65 mm
Anzahl Führungsrollen 4
Anzahl Schneidrädchen 1
Höhe 40 mm
Gewicht 335 g
geeignet für Rohrmaterial VA; Aluminium; Messing; Kupfer
mit Ratschefunktion nein
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 818100
EAN / GTIN 4045197595638
Herstellernummer 818100

Beschreibung

Ausführung:

Extrem robuste Bauweise für höchste Beanspruchungen. Sauberer und zuverlässiger Schnitt durch 4 in Reihe angeordnete Führungsrollen.
Grundkörper aus Magnesium-Druckguss. Mit Ersatz-Schneidrädchen Nr. 818110.

Vorteil:

Lange Standzeiten durch TiN-beschichtetes Schneidrad. Kraft- und zeitsparendes Arbeiten durch:
  • Ergonomischer Handgriff
  • Leichtbauweise
  • Nadelgelagerte Führungsrollen und Schneidrad
  • Herausnehmbarer Handentgrater mit TiN-beschichteter S20-Klinge.

Verwendung:

Multifunktionaler Einsatz zum Trennen von VA-, Alu-, Messing- und Kupferrohren.

Ersatzteil:

Ersatz-Schneidrädchen Nr. 818110.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Universal Klein-Rohrabschneider

Universal Klein-Rohrabschneider

auf Anfrage
Sofort lieferbar
466 Stück sofort lieferbar
58,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
340 Stück sofort lieferbar
44,70 €
Schneidrädchen Bohrung 4,85 mm 5 mm
Schneidrädchen Breite 6,2 mm 5 mm
Schneidrädchen-⌀ 19 mm 20 mm
für Rohr-Außen-⌀ 3 mm - 35 mm 3 mm - 35 mm
Produktart Rohrabschneider Rohrabschneider

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb