• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rucksack-Trolley L.250mm B.380mm H.520mm

Artikel-Nr.: 81620007
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 81620007
    EAN / GTIN 4018754244539
    Herstellernummer 81620007
    L-Nummer L60010 6653

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • robuster Werkzeug-Rucksack mit verstärktem Boden
    • flexibler Einsatz als Trolley und Rucksack möglich
    • große, leichtlaufende Rollen und ein praktischer Teleskopgriff für bequemen Transport
    • ausziehbare, gepolsterte Gurte verwandeln den Trolley in einen Rucksack
    • 2 leicht entnehmbare Werkzeug-Tafeln für die wichtigsten Werkzeuge im Alltag
    • Fronttaschen für Dokumente und Zubehör
    • gepolstertes Fach für ein Notebook (bis 15″)

    Merkmal:

    • Höhe mm (h): 520 mm
    • Länge mm (L): 250 mm
    • Gewicht kg: 4.300 kg
    • Breite mm (b): 380 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb