• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugtasche L.520mm B.250mm H.340mm

Artikel-Nr.: 81620004
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81620004
EAN / GTIN 4018754305445
Herstellernummer 81620004
L-Nummer L60010 6518

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit 23 Einsteckfächern und 5 Außentaschen
  • stabiler Tragegriff
  • abnehmbarer, gepolsterter Schultergurt für optimalen Tragekomfort
  • Deckel mit Klettverschluss schützt das Werkzeug vor Staub, Schmutz und Nässe
  • stabiler, verstärkter Kunststoff-Boden
  • aus wasserfestem Polyester

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 340 mm
  • Länge mm (L): 520 mm
  • Gewicht: 2300 g
  • Breite mm (b): 500 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb