Ersatz-Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohrabschneider: 2Zoll

Artikel-Nr.: 815201 2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Rohrabschneider (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Schneidrad 14010 -14011
Schneidrädchen-⌀ 31 mm
Schneidrädchen Breite 19 mm
Schneidrädchen Bohrung 9 mm
Produktart Schneidrad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 815201 2
EAN / GTIN 4018754329755
Herstellernummer 69131001

Beschreibung

Passend für:

Für Rohrabschneider Nr. 815001.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Ersatz-Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohrabschneider: 2Zoll

Ersatz-Schneidrädchen für Stahlrohre, für Rohrabschneider: 2Zoll

auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
13,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
411 Stück sofort lieferbar
8,40 €
Schneidrädchen Bohrung 9 mm 9 mm
Schneidrädchen Breite 19 mm 19 mm
Schneidrädchen-⌀ 31 mm 31 mm
Produktart Schneidrad Schneidrad

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb