• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffkasten, leer 7312 390mm x 147mm x 310mm

Artikel-Nr.: 81500004
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 81500004
    EAN / GTIN 4018754222513
    Herstellernummer 81500004
    L-Nummer L60010 6267

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • zum sicheren Aufbewahren und Transportieren von Messwertaufnehmern (Einlagen bitte separat bestellen)

    Merkmal:

    • Höhe mm (h): 310 mm
    • Länge mm (L): 390 mm
    • passend zu Nr.: 7724-1; 7728 40-100
    • Gewicht: 1346 g
    • Gewicht kg: 1.346 kg
    • Breite mm (b): 147 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb