• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoffkasten, leer 7311 291mm x 100mm x 252mm

Artikel-Nr.: 81500003
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 81500003
    EAN / GTIN 4018754222506
    Herstellernummer 81500003
    L-Nummer L60010 5915

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • zum sicheren Aufbewahren und Transportieren von Messwertaufnehmern (Einlagen bitte separat bestellen)

    Merkmal:

    • Höhe mm (h): 252 mm
    • Länge mm (L): 291 mm
    • passend zu Nr.: 7721; 7722; 7723; 7728 1-20
    • Gewicht: 554 g
    • Gewicht kg: 0.554 kg
    • Breite mm (b): 100 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb