Edelstahl-Innen- / Außenentgrater 10-54E

Artikel-Nr.: 814921 10-54E
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Rohr-⌀ 10 mm - 54 mm
Werkstoff Gehäuse eloxiertes Aluminium
maschinelles Entgraten möglich ja
Produktart Entgrater

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 814921 10-54E
EAN / GTIN 4039976085830

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, Entgraterkonus aus gehärtetem Spezialstahl.
Inklusive beidseitigem Außen-6-kant − ermöglicht maschinelles Entgraten (bis 300 U/min).

Verwendung:

Professionelles Innen- und Außenentgraten von Edelstahl-, Stahl-, Kupfer-, Kunststoff- und Alurohren. Optimal für nichtrostende Stahlrohre.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb