Kabeleinziehband RUNPO 5 verdrillt, in Kunststoffbox 30 m

Artikel-Nr.: 814872 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bandlänge 30 m
Belastung Verbindung Einziehband – Hülse maximal 2,7 kN
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 814872 30
EAN / GTIN 9120045472813
Herstellernummer 10014

Beschreibung

Ausführung:

5,3 mm starkes Einziehband aus Polyester, 3-fach verdrillt. Beide Enden verpresst mit verstärkter, flexibler Führungsspitze (Runpogleiter) mit Drallausgleich und Edelstahl-Zugöse. Extrem flexibles Band mit nur 20 mm Biegeradius.

Vorteil:

Nahezu bruchfrei auch bei engsten Radien.

Verwendung:

Für Rohrdurchmesser 16 − 40 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb