Ausführung:
3 mm starkes Glasfaserband,
schubstabil und dennoch
hochflexibel; ideal für kompliziertes Kabeleinziehen in bereits belegte Rohre oder bei vielen Rohrbögen.
Ergonomischer Halte- und Tragegriff. Patentierte Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz ( 2× Außengewinde ⌀ RTG 6 mm). Automatische Rückschub-Sicherung. Anti-Rutsch-Beschichtung. Baustellentauglich, spritzwasser- und staubgeschützt, stoß- und bruchfest. Bis Radius 38 mm möglich.
Kompatibel auch mit RUNPOCAM RC2 (Nr.
814878) und den Basaltstäben (Nr.
814877).
Mit integriertem digitalen Meterzähler.
Lieferumfang:
Inklusive Zubehör verliersicher in Kunststoffbox: 1 flexible Führungsspitze (Runpogleiter) mit Drallausgleich, 1 Knickschutz-Endhülse RTG ⌀ 6 mm, 1 Einziehhilfe, 1 Spezialkleber 3 g, 1 Kabelziehschlaufe (⌀ 14 mm außen), 6 Klebehülsen ⌀ 3 mm, 3 Zugösen ⌀ 7 mm, 1 Anfangbirne ⌀ 11 mm, 1 Verbindungshülse, 2 Montageschlüssel, 1 Knopfbatterie CR2032.