Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Kabeleinziehband-Glasfaser-PowerRex in Kunststoff-Box, Bandlänge: 50m

Artikel-Nr.: 814868 50

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bandlänge 50 m
Zugfestigkeit 1,2 kN
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 814868 50
Herstellernummer 10090

Beschreibung

Ausführung:

3 mm starkes Glasfaserband, schubstabil bis 5 kN und dennoch hochflexibel (bis Radius 55 mm); ideal für kompliziertes Kabeleinziehen in bereits belegte Rohre oder bei vielen Rohrbögen.
An beiden Enden verklebte Endhülsen mit Gewinde zur wahlweisen Aufnahme von flexiblen Führungsspitzen, Ziehstrümpfen oder Zugösen.

Lieferumfang:

Inklusive Zubehör verliersicher in Kunststoffbox: 1 flexible Führungsspitze (Runpogleiter) mit Drallausgleich und Edelstahl-Zugöse. 1 Federführungskopf ⌀ 10 mm, 2 Zugösen, 1 Kabelziehstrumpf für Kabel ⌀ 6 − 9 mm, 5 Endhülsen, 3 Verbindungshülsen, 1 Spezialkleber 3 g, 1 Einziehhilfe.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb