Kabeleinziehband-Glasfaser-GF3 in Kunststoff-Box 50 m

Artikel-Nr.: 814867 50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bandlänge 50 m
    Belastung Einziehband maximal 4,5 kN
    Belastung Verbindung Einziehband – Hülse maximal 1,3 kN
    Produktart Kabeleinzugwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 814867 50
    EAN / GTIN 9120045477160
    Herstellernummer 10198

    Beschreibung

    Ausführung:

    3 mm starkes Glasfaserband, schubstabil und dennoch hochflexibel; ideal für kompliziertes Kabeleinziehen in bereits belegte Rohre oder bei vielen Rohrbögen.
    Ergonomischer Halte- und Tragegriff. Patentierte Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz ( 2× Außengewinde ⌀ RTG 6 mm). Automatische Rückschub-Sicherung. Anti-Rutsch-Beschichtung. Baustellentauglich, spritzwasser- und staubgeschützt, stoß- und bruchfest. Bis Radius 38 mm möglich.
    Kompatibel auch mit RUNPOCAM RC2 (Nr. 814878) und den Basaltstäben (Nr. 814877).

    Lieferumfang:

    Inklusive Zubehör verliersicher in Kunststoffbox: 1 flexible Führungsspitze (Runpogleiter) mit Drallausgleich, 1 Knickschutz-Endhülse RTG ⌀ 6 mm, 1 Einziehhilfe, 1 Spezialkleber 3 g, 1 Kabelziehschlaufe (⌀ 14 mm außen), 6 Klebehülsen ⌀ 3 mm, 3 Zugösen ⌀ 7 mm, 1 Anfangbirne ⌀ 11 mm, 1 Verbindungshülse, 2 Montageschlüssel, 1 Knopfbatterie CR2032.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb