Perlon-Einziehband Runpo 1 15 m

Artikel-Nr.: 814865 15
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Bandlänge 15 m
    Belastung Verbindung Einziehband – Hülse maximal 1,7 kN
    Produktart Kabeleinzugwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 814865 15
    EAN / GTIN 9120045472097
    Herstellernummer 30029

    Beschreibung

    Ausführung:

    4 mm starkes Kunststoff-Einziehband, besonders schmiegsam, sehr abriebfest und elektrisch nicht leitend. Das Material ist knickfest, formstabil und gleitet sehr gut.
    Band aus Perlon. Ein Ende verpresst mit flexibler Führungsspitze (Runpogleiter) und Zugöse; ein Ende verschraubt mit Zugöse.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb