• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.: 81484002
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
Artikelnummer 81484002
EAN / GTIN 4018754338221
Herstellernummer 81484002
L-Nummer L60300 17

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für die variable Schubladengestaltung
  • bestehend aus: je einem verzinkten Stirn- und Rückwandblech sowie drei Einteilungsblechen
  • auf TCS Format 2/3 Schublade

Merkmal:

  • Schubladeneinteilung: 2/3
  • für Nr.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
  • Höhe mm (h): 20 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 758 g
  • Gewicht kg: 0.758 kg
  • Breite mm (b): 75 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb