• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubladeneinteilung

Artikel-Nr.: 81484001
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
    Produktart Schubladen-Trennwand

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 81484001
    EAN / GTIN 4018754124220
    Herstellernummer 81484001
    L-Nummer L60010 415

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Für die variable Schubladengestaltung
    • bestehend aus: je einem verzinkten Stirn- und Rückwandblech sowie drei Einteilungsblechen
    • auf TCS Format 3/3 Schublade

    Merkmal:

    • Schubladeneinteilung: 3/3
    • für Nr.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
    • Höhe mm (h): 40 mm
    • Länge mm (L): 510 mm
    • Gewicht kg: 0.800 kg
    • Breite mm (b): 350 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb