• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade f. 13217 Maße 467,5 x 255 x 60 mm

Artikel-Nr.: 81483260
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 81483260
EAN / GTIN 4018754246359
Herstellernummer 81483260
L-Nummer L60010 5946

Beschreibung

Beschreibung:

  • zu Werkzeug-Trolley 13217
  • schwarz

Merkmal:

  • für Nr.: 13217
  • Gr.: 60 SC
  • Höhe mm (h): 60 mm
  • Länge mm (L): 467,5 mm
  • Gewicht kg: 0.851 kg
  • Breite mm (b): 255 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb