Universal-Heizkörperventilschlüssel ohne Umsteckknarre 1/2

Artikel-Nr.: 814818 1/2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
    ganze Länge 90 mm
    Produktart Installationsschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 814818 1/2
    EAN / GTIN 4024089142389
    Herstellernummer 90050400080

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zum Ein- und Ausdrehen von Heizkörperventil-Nippeln und Rücklaufverschraubungen. Stufenform, passt somit für Nippel 3/8 Zoll, 1/2 Zoll, 3/4 Zoll und 1 Zoll mit Innensechskant bzw. mit Nocken. Vierkant-Antrieb 1/2 Zoll.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb