Kabelziehstrumpf M5 12

Artikel-Nr.: 814710 12
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Wirklänge 180 mm
    Produktart Kabeleinzugwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 814710 12
    EAN / GTIN 4044489080616
    Herstellernummer 108061

    Beschreibung

    Passend für:

    Alle Kabeleinziehbandlängen.
    Kabeleinziehband Nr. 814870 / 814875 / 814885 und 814886 (bis Katalog 45).

    Passend für:

    Kabel-⌀ bis: 12 mm

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb