• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SwissGrip Schraubendreher für Schlitzschrauben, kurze und lange Klingen

Artikel-Nr.: 8140.4 150
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 8140.4 150
EAN / GTIN 7610733274147
Herstellernummer PB 8140.4-150
L-Nummer L60060 2863

Beschreibung

Beschreibung:

  • SwissGrip Schraubendreher
  • für Schlitz-Schrauben
  • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
  • gewölbter Griff mit weicher Oberfläche, angenehmes Griffgefühl und hohe Drehmomentübertragung
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Durchmesser: 6 mm
  • Für Metallschrauben M: 3.5 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 255 mm
  • Klingenlänge: 150 mm
  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schaufelbreite: 6.5 mm
  • Schaufeldicke: 1 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb