Schraubenschlüssel „Europäer“ 250 mm

Artikel-Nr.: 813980 250
Rabatt
168,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ganze Länge 250 mm
    maximale Schlüsselweite 70 mm
    Produktart Installationsschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 813980 250
    EAN / GTIN 4021176000416
    Herstellernummer 1900-75

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einstellbarer Schraubenschlüssel mit doppelseitigem Maul. Eine Seite mit geradem, glatten Maul, zweite Seite mit prismatischem Maul zum Halten und Klemmen runder oder mehrkantiger Werkstücke. Der Verriegelungsmechanismus zum Feststellen der eingestellten Schlüsselweite verhindert unbeabsichtigtes Verstellen. Metrische und zöllige Messskala. Schutzkappen verbessern den Halt bei metallischen Gegenständen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb